Plataforma de acero inoxidable

Plataforma de acero inoxidable

Plataforma de acero inoxidable. Dimensiones de la pasarela: 10 pies 3 pulgadas de largo x 2 pies 11 pulgadas de ancho. Barandilla: 42 pulgadas de alto. Puerta batiente: 1 pie 9 pulgadas de ancho x 11-1/2 pulgadas de alto. Patrón de rejilla de nivelación Dimensiones: 1-1/8 pulgadas de largo x 1-1/8 pulgadas de ancho x 1-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 11 pies 2 pulgadas de largo x 3 pies 3 pulgadas de ancho x 4 pies 2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC2082.
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Plataforma de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente