Plataforma de trabajo entrepiso con placa de diamante de acero inoxidable y pasamanos

Plataforma de trabajo entrepiso con placa de diamante de acero inoxidable y pasamanos

Plataforma de trabajo entrepiso con placa de diamante de acero inoxidable y pasamanos. Altura de la plataforma de trabajo: 9 pies 1 pulgada. Los pasamanos se extienden 42 pulgadas por encima de la plataforma de trabajo. Superficie de trabajo total: 30 pies de largo x 6 pies 8 pulgadas de ancho y 3 pies de largo x 3 pies 11 pulgadas de ancho.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGMI057.20a
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Plataforma de trabajo entrepiso con placa de diamante de acero inoxidable y pasamanos
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente