Plataforma giratoria de acumulación/empaque manual de E-Pak

Plataforma giratoria de acumulación/empaque manual de E-Pak

Plataforma giratoria de acumulación/empaque manual de E-Pak. Acero inoxidable. Plato giratorio: 40 pulgadas de diámetro. con barandilla. Control de velocidad: 0-100 rpm. Motor: 1/3 hp, 1750 rpm, 90 VCC, 3,6 amperios, 60 Hz. Dimensiones totales: 46 pulgadas de largo x 46 pulgadas de ancho x 41-1/2 pulgadas de alto. Las plataformas giratorias de carga y acumulación pueden mejorar dRam Industriesatically la eficiencia de una línea de producción. Las plataformas giratorias de acumulación promueven un embalaje más eficiente de productos terminados en cajas de envío.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NGSB397.24
  • Fabricante: E-Pak
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Plataforma giratoria de acumulación/empaque manual de E-Pak
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente