Plataforma giratoria de carga/descarga Keenline de 48 pulgadas

Plataforma giratoria de carga/descarga Keenline de 48 pulgadas

Plataforma giratoria de carga/descarga Keenline de 48 pulgadas. Construcción de acero inoxidable. Altura en la entrada/salida del transportador: 37 pulgadas. Proporciona un medio eficaz para cargar/descargar objetos en una línea de producción. Motor eléctrico Reliance, 1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 1,5-1,5/0,75 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Dodge Tigear, relación 40, 43 rpm (final). Dimensiones totales: 48 pulgadas de diámetro. x 36-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 18.GM403.6
  • Fabricante: Keenline
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Plataforma giratoria de carga/descarga Keenline de 48 pulgadas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente