Plataforma y escalera de descarga de camiones cisterna de acero inoxidable

Plataforma y escalera de descarga de camiones cisterna de acero inoxidable

Plataforma y Escalera de Descarga de Cisternas de Acero Inoxidable. Dimensiones de la escalera: 8 pies 5 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 2 pies 10 pulgadas de alto. Espacio entre escalones: 7 pulgadas. Dimensiones del ala retráctil: 5 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies 6 pulgadas. (4) Dimensiones de las patas: 5 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho x 10 pies 4 pulgadas de alto. Dimensiones totales de la plataforma: 9 pies 11 pulgadas de largo x 3 pies 8 pulgadas de ancho x 13 pies 9 pulgadas. h.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDBC031.4
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Plataforma y escalera de descarga de camiones cisterna de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente