Plataformas rodantes de acero inoxidable

Plataformas rodantes de acero inoxidable

(12) Plataformas rodantes de acero inoxidable de 30 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto con salida de 1/2 pulgada en el costado de la plataforma rodante, con (8) cubiertas de 28 pulgadas de largo x 23 pulgadas de ancho x 1 pulgada Alto. Mesa con plataforma rodante grande de acero inoxidable de 87 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 46-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI21
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Plataformas rodantes de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente