Pneumatech, Inc. / Panel regulador de control intermedio ConservAir E-Series

Pneumatech, Inc. / Panel regulador de control intermedio ConservAir E-Series

Pneumatech, Inc. / Panel regulador de control intermedio ConservAir E-Series. Modelo E3-2C2A2. S/N: 892178. Válvula neumática Parker Skinner. Modelo: C3DK1175. Fuente de alimentación: 120 V, 60 Hz, 8 vatios. MAWP: 175 psi máx. Válvula neumática Parker Skinner. Modelo: B11DK1200. Fuente de alimentación: 120 V, 60 Hz. 7 vatios. MAWP: 200 psi máx. (2) Manómetros ConservaAir. MAWP: 200 psi máx. Entradas/salidas: (4) 1/2. diámetro. Accesorios macho de conexión rápida. Dimensiones totales: 2 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 5-1/2 pulgadas de ancho x 2 pies 3-1/2 pulgadas de alto (ACN41).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDFD062.2
  • Fabricante: Pneumatech
  • Modelo: E3-2C2A2
  • Número de serie: 892178
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Pneumatech, Inc. / Panel regulador de control intermedio ConservAir E-Series
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente