Polea de correa trapezoidal con orificio de buje Martin 3 5 V 1090 TB

Polea de correa trapezoidal con orificio de buje Martin 3 5 V 1090 TB

Polea de correa trapezoidal con orificio de buje Martin: sección de correa de 5 V, 3 ranuras, diámetro de paso de 10,8. Material de hierro fundido. Buje Serie 3020. Longitud a través del orificio: 2 pulg. Diámetro exterior: 10,9.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ARS18
  • Fabricante: Martin
  • Modelo: 3 5V 1090 TB
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 11
  • Ancho (pulgadas): 11
  • Peso libras): 27
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Unused
Polea de correa trapezoidal con orificio de buje Martin 3 5 V 1090 TB

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente