Pollution Control Products, Inc. Horno de limpieza por pirólisis controlada serie IGG

Pollution Control Products, Inc. Horno de limpieza por pirólisis controlada serie IGG

1996 Pollution Control Products, Inc. Horno de limpieza por pirólisis controlada serie IGG. Modelo: IGG94. Capacidad del compartimento del horno: 94 pies cuadrados a 350.000 BTU. Incluye controles Honeywell y registrador gráfico Truline y (2) quemadores de gas Midco International Incinomite, modelo J82DS. Rangos de entrada máximo y mínimo respectivos: 290K -100K BTU/Hr. El horno de limpieza de la serie IGG utiliza gas natural a temperaturas que alcanzan los 900 °F para quemar polímeros, adhesivos y productos químicos (libres de contaminación) de tornillos, matrices, placas rompedoras y otras herramientas metálicas. Utiliza gas natural a 900 °F. Dimensiones totales: 9 pies 11 pulgadas de largo x 5 pies 7 pulgadas de ancho x 5 pies 8 pulgadas de alto (ACN324).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ABCC04
  • Fabricante: Pollution Control Products, Inc.
  • Modelo: IGG94
  • Número de serie: 4064
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Pollution Control Products, Inc. Horno de limpieza por pirólisis controlada serie IGG
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente