Posicionador de válvula neumática Fisher

Posicionador de válvula neumática Fisher

Posicionador de válvula neumática Fisher. S/N: 14526906. Tipo: 1051. Tamaño: 30. Rango: 0-18 psi. Rotación: 90°. Fisher Body, tipo: V300, tamaño: 10, clasificación: CL300, cuerpo: STL, eje: SST, asiento: COMP, bola/disco: SST/PL. Entrada: (1) 10 pulg. de diámetro. Brida ANSI clase 600. Salida: (1) 10 pulg. de diámetro. Brida ANSI clase 600. Dimensiones totales: 2 pies 9 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 3 pies 4 pulgadas de alto (ACN121a)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC2091.
  • Fabricante: Fisher
  • Número de serie: 14526906
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Posicionador de válvula neumática Fisher
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente