Posicionador de válvula neumática Fisher

Posicionador de válvula neumática Fisher

Posicionador de válvula neumática Fisher. S/N: 9524921. Tipo: 1052/V100/36101. Tamaño: 2. Brida ANSI: Clase 600. Clasificación del cuerpo: 1480/100 psig. Diferencial de presión máxima: 740/100 psig/°F. Temperatura máxima: 405° F. Cuerpo: VCB VEE-Ball. Asiento: TCM. Vástago del eje: 17-14PH. Disco de bolas: 317 CRPL. Rodamiento: 316 TFF. Rotación: 90°. Tamaño del actuador: 30. Número de pedido: P-59450. Etiqueta: TCV-3-859. Transductor electroneumático de Fisher Controls, tipo: 546, S/N: 9482220, presión de salida: 3 a 15 psi, presión de suministro recomendada: 20 psi, presión de suministro máxima: 50 psi. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Puertos bridados. Dimensiones totales: 2 pies 8 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 2 pies 6 pulgadas de alto (ACN40). MODA
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI268.
  • Fabricante: Fisher
  • Número de serie: 9524921
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 32
  • Ancho (pulgadas): 20
  • Altura (pulgadas): 30
  • ACN: 40
Detalles adicionales del producto
Posicionador de válvula neumática Fisher
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente