Cargador de batería Power Factor 3PFE18B-1050EMEP

Cargador de batería Power Factor 3PFE18B-1050EMEP

Batería Power Factor Eagle Series. Modelo: 3PFE18B-1050EMEP. N.° de serie: 114088 E2. Especificaciones: 5239. Número de circuitos: 1. Tipo de batería: LA. Celda: 18. AH: 1050. Entrada de CA: Voltios: 208/240/480, Fase: 3, Amperios: 24,4/21,2/10,6, Hz: 60. Voltios L: 36. Amperios: 174.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RDYI06
  • Fabricante: Power Factor
  • Modelo: 3PFE18B-1050EMEP
  • Número de serie: 114088
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 42
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 34
  • Peso libras): 380
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Cargador de batería Power Factor 3PFE18B-1050EMEP