Powercon Corporation Equipo de conmutación con gabinete metálico para exteriores, 4160 V

Powercon Corporation Equipo de conmutación con gabinete metálico para exteriores, 4160 V

1993 Powercon Corporation Equipo de distribución con gabinete metálico para exteriores de 4160 V. Modelo: S-10306, C-9718. Tensión de servicio (nominal): 4160 V. Tensión máxima de diseño: 5000 V. 60000 V BIL. Bus principal: 900 amperios (capacidad de 1200 amperios), 60 Hz. Cortocircuito 40.000 amperios asim. mamá. Cierre de falla 40,000 amperios asim. Este se instaló originalmente en Tropicana. Dimensiones totales: 10 pies 1 pulg. de largo x 3 pies 3 pulg. de ancho x 7 pies 10-1/2 pulg. de alto (ACN465)(BF).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC2073.
  • Fabricante: Powercon Corporation
  • Modelo: S-10306, C-9718
  • Número de serie: 00-25303
  • Kva: 1000
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 121
  • Ancho (pulgadas): 39
  • Altura (pulgadas): 94.5
  • ACN: 465
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1993
  • Utilizado anteriormente con: This was originally installed at Tropicana.
Powercon Corporation Equipo de conmutación con gabinete metálico para exteriores, 4160 V
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente