Prealimentador elevador de acero inoxidable Shibuya Hoppmann

Prealimentador elevador de acero inoxidable Shibuya Hoppmann

1999 Hoppmann (ahora Shibuya Hoppmann) Elevador de prealimentador. Modelo: EP-15. S/N: 37759. Construcción de acero inoxidable. Capacidad de la tolva de suministro: 15 pies cúbicos. Ancho de la correa: 8 pulg. Dimensiones de la tolva de suministro: 3 pies 7 ½ pulg. de largo x 3 pies 6 ½ pulg. de alto. Abertura/espacio libre máximo sobre la correa: 8 pulg. de ancho x 2 pulg. de alto. Altura de los listones: 2 pulg. Distancia entre tacos: motorreductor eléctrico Bodine de 5 ½ pulg., ¼ hp, 62 rpm (final), 130 V, 7,8 amperios, relación 40. Altura de entrada del elevador: 3 pies 2 ½ pulg. Altura de salida del elevador: 6 pies 10 pulg. El prealimentador elevador EP-15 de Hoppmann está diseñado para manejar piezas de tamaño mediano. Con un motor de velocidad variable de alta resistencia y un sensor de nivel de tazón estándar, garantiza una dosificación adecuada del producto. Diseñado para carga de piezas a nivel del suelo. Acabado estándar con pintura en polvo epoxi electrostático. Entradas: (1) entrada de 3 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies 2 pulgadas de ancho. Salidas: (1) descarga de 11 pulgadas de largo x 7 ½ pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 8 pies de largo x 3 pies 6 ½ pulgadas de ancho x 9 pies 3 pulgadas de alto (ACN52).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ENAE46811F.
  • Fabricante: Shibuya Hoppmann
  • Modelo: EP-15
  • Número de serie: 37759
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Prealimentador elevador de acero inoxidable Shibuya Hoppmann
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente