Precalentador y condensador de carcasa y tubo de acero inoxidable

Precalentador y condensador de carcasa y tubo de acero inoxidable

Intercambiadores de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable, utilizados anteriormente con un sistema de evaporación APV. Unidades de Condensado. Condensador mecánico de carcasa y tubos Merrick. S/N: 225. Nat'l Bd: 130. Número de tubos: 256. Superficie de transferencia de calor: aprox. 332 pies cuadrados. Número de pasadas: 3. Lado del armazón MAWP: 100 psi a 160 °F. Lado de la carcasa MDMT: -20 °F a 100 psi. Lado del tubo MAWP: 75 psi a 160 °F. Lado del tubo MDMT: -20 °F a 75 psi. Entradas: (1) 5 pulg. de diámetro. Puerto bridado clase ANSI 150, (1) 4 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 5 pulg. de diámetro. Puerto bridado clase ANSI 150, (1) 18 pulg. de diámetro. Puerto bridado ANSI clase 150. Precalentador de carcasa y tubo de acero inoxidable. Número de tubos: 40. Superficie de transferencia de calor: aprox. 125 pies cuadrados Número de pasadas: 6. Entradas/salidas: (2) accesorios ACME de 2 pulgadas, (1) FNPT de 2 pulgadas, (1) FNPT de ¾, (2) accesorios ACME de 1 pulgada, (1) Puerto de brida de 2-1/2 pulg. (diámetro de brida 6 pulg.). Dimensiones totales del patín: 13 pies de largo x 44 pulgadas de ancho x 99 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDDF148J
  • Fabricante: Merrick Mechanical
  • Número de serie: 225
Detalles de carcasa y tubo
  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 332
  • Número de pases: 3
  • Material del tubo: Stainless Steel
  • Número de tubos: 256
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 130
  • MAWP (PSI a temperatura): Shell Side: 100 psi @ 160°F. Tube Side: 75 psi @ 160 °F.
  • MDMT (temperatura a PSI): Shell Side: -20 °F @ 100 psi. Tube Side: -20 °F @ 75 psi.
  • Descripción de entradas y salidas: (1)Inlets: (1) 5 in. dia. ANSI 150 class flanged port, (1) 4 in. dia. port. Outlets: (1) 5 in. dia. ANSI 150 class flanged port, (1) 18 in. dia. ANSI class 150 flanged port. (2) Inlets/Outlets: (2) 2 in. ACME fitting, (1) 2 in. FNPT, (1) ¾ FNPT, (2) 1 in. ACME fittings, (1) 2-1/2 in. flange port (flange dia. 6 in).
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 156
  • Ancho (pulgadas): 44
  • Altura (pulgadas): 99
Detalles adicionales del producto
  • Utilizado anteriormente con: Previously used with an APV Evaporation system
Precalentador y condensador de carcasa y tubo de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente