Prensa de deshidratación Baader 523

Prensa de deshidratación Baader 523

1998 Prensa de deshidratación de maquinaria de procesamiento de alimentos Baader. Modelo: 523. S/N: 170195. Tamaño del orificio de la pantalla: aprox. 0,365 pulg. (0,93 mm). La unidad cuenta con una entrada de alimentación por tolva, un tornillo progresivo encerrado en una malla y descarga del producto final. Motor Siemens: 1,1 KW (1,46 HP), 220/380 voltios, 4,35/2,5 amperios, 60 Hz, trifásico (también clasificado para 50 Hz, 220/380 voltios, 4,2/2,55 amperios). Tipo de reductor Stober: R25-3104-NK-1. Industrias DiagRam de cableado: 76 915-7-900. Hecho en Alemania. *Manual en PDF disponible. Dimensiones totales: 58 pulgadas de largo x 22 pulgadas de ancho x 69 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BDPC706.30
  • Fabricante: Baader
  • Modelo: 523
  • Número de serie: 170195
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Seafood Supplier
Prensa de deshidratación Baader 523
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente