- Detalles del producto
Prensa de jugo vertical Jones Beloit Pressmaster
Prensa de jugo vertical Jones Beloit Pressmaster. Modelo 2510. N/S P-141. Con una construcción de acero inoxidable 304, esta prensa tiene (1) 16 pulgadas de diámetro. Entrada superior con un diámetro de 20 pulgadas. brida y (12) orificios de fijación para introducción de producto crudo. Prensa de producto de 21 pulg. de diámetro. x 47-1/2 pulg. H. 15-3/4 pulg. de diámetro. cuchillas para rebanar. La prensa consta de un diámetro de 15 pulgadas. criba interior con orificios pasantes de 1/4 pulg. y una criba exterior con un diámetro de 16 pulg. Canal de acumulación de jugo: 33 pulg. de diámetro. x 6 pulgadas de alto. El jugo sale a través de un diámetro de 6-1/2 pulgadas. Salida de PVC. La pulpa se acumula en un canal y se empuja hacia afuera por una salida de 12 pulgadas de ancho x 3 pulgadas de alto mediante paletas de 6 pulgadas de ancho x 4 pulgadas de alto. (2) Los actuadores Miller Power Fluid mueven el husillo verticalmente. Motor Delroyd, reconstruido en 1995 y reacondicionado en diciembre de 2000; impulsa un diámetro de 9-3/4 pulg. Polea de 3 correas. Construido como 100 y convertido a 125, construido para motor de 7,5 hp con husillo de 100 s. Clasificado de 1 a 12 rpm dependiendo del producto. Welches obtiene 20 toneladas por hora de uva Concord con prensa auxiliar a 7 rpm. La piña se pela a 5 rpm y de 10 a 12 toneladas por hora con un 35 % de humedad eliminada, lo que le da un 65 % de materia seca. Dimensiones totales: 61 pulgadas de largo x 44 pulgadas de ancho x 98 pulgadas de alto
- Cantidad en stock: CCFP119.
- Fabricante: Jones Beloit
- Modelo: 2510
- Número de serie: P-141
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Delroyd
- Longitud (Pulgadas): 61
- Ancho (pulgadas): 44
- Altura (pulgadas): 98
- Producto comprado en: Fruit Processor
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

































