Prensa de jugo vertical Pressmaster de Jones Beloit Corp.

Prensa de jugo vertical Pressmaster de Jones Beloit Corp.

Prensa de jugo vertical Pressmaster de Jones Beloit Corp. Modelo P-125. Tanque de entrada a tolva en la parte superior con sondas de llenado. Dimensiones de la prensa del producto: 1 pie 9 pulgadas de diámetro. x 3 pies 11 pulg. H. Motor Varidrive eléctrico estadounidense, 10 hp. Rpm mínimas: 450. Rpm máximas: 3600. Peso aproximado: 7,100 lbs. Entradas: (1) 1 pie 6 pulg. Parte superior abierta (tolva). Salidas: (1) 6-1/2 pulg. de diámetro. Conexión S-line (salida de jugo). (1) Canal de pulpa de 1 pie 2 pulgadas de ancho x 5-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 9 pies 7 pulgadas de largo x 5 pies 7 pulgadas de ancho x 14 pies 1 pulgada de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CCFP134.
  • Fabricante: Jones Beloit
  • Modelo: P-125
  • Número de serie: P-497
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Fruit Processor
Prensa de jugo vertical Pressmaster de Jones Beloit Corp.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente