- Detalles del producto
Prensa extractora de agua Somat HE-6S Hydra
Prensa de deshidratación con tecnología de reducción de residuos Somat. Modelo: Extractor Hidra HE-6S. Dimensiones del sinfín de tornillo: 6 pulg. x 28 pulg. L. Dimensiones de la pantalla: 6-1/4 pulg. de diámetro. x 28 pulg. L. Tamaño de pantalla: Motor industrial Baldor de 1/8 pulg., 3 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 9.0-8.6/4.3 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de engranajes Morse, relación 20, 86,25 rpm (final). Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. FNPT, (1) 4 pulg. de diámetro. puerto con un diámetro de 6-1/2 pulg. brida y (8) orificios pasantes de 3/8 pulg. a distancias entre centros de 2-3/4 pulg. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 57 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho x 13 pulgadas de alto (ACN300)
- Cantidad en stock: SPPP1007.a
- Fabricante: Somat Company
- Modelo: HE-6S
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Baldor
- Caballos de fuerza del motor (HP): 3
- RPM del motor: 1725
- Voltaje del motor: 208-230/460
- Amperios de motor: 9.0-8.6/4.3
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Longitud (Pulgadas): 57
- Ancho (pulgadas): 30
- Altura (pulgadas): 13
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!


















