Prensa/acabadora de tornillo Vincent

Prensa/acabadora de tornillo Vincent

Prensa/acabadora de tornillo Vincent. Modelo CP-10-K36. S/N 94211. Entrada: 12 pulgadas de largo x 9-½ pulgadas de ancho. Salida: 3-½ pulgadas de diámetro. Caja de cambios: Sumitomo, modelo GHYJ SE 3170 T. Relación 106, entrada 14,9 hp, 1750 rpm, par de salida: 52200 in. lbs. N/S A557132. (2) Pistones neumáticos Parker. Modelo PLUNS16, diámetro: 4,00, carrera 5. Motor de 10 hp, 1160 rpm, 230/460 V, rpm finales de 11. Dimensiones totales: 101-½ pulgadas de largo x 26-½ pulgadas de ancho x 40-½ pulgadas de alto. .

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: END81599b.10
  • Fabricante: Vincent Corporation
  • Modelo: CP-10-K36
  • Número de serie: 94211
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Prensa/acabadora de tornillo Vincent
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente