Presecador de cinta en cascada Pavan Toresani / Foodmac

Presecador de cinta en cascada Pavan Toresani / Foodmac

1999 Presecador de cinta en cascada Pavan Toresani / Foodmac. El presecador tiene funciones totalmente automáticas y continuas y ha sido diseñado para el presecado de pasta rellena (tortellini, ravioli, etc.) y pasta corta fresca. Ancho de la correa de cadena de acero inoxidable: 4 pies 10 pulg. Número de secciones de la correa: 5. Número de tubos: 36, dimensiones de los tubos: 1-1/2 pulg. de diámetro. x 9 pies 4 pulgadas de largo (área de superficie de 132 pies cuadrados). Número de ventiladores: 4. Dimensiones totales: 16 pies 1 pulg. de largo x 8 pies 4 pulg. de ancho x 9 pies 8 pulg. de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ATGP204
  • Fabricante: Pavan/Toresani
  • Modelo: E4X5R15
Detalles de la secadora
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Presecador de cinta en cascada Pavan Toresani / Foodmac
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente