Presión de refrigerante Hansen - Válvula de alivio (amoniaco, 150 PSIG)

Presión de refrigerante Hansen - Válvula de alivio (amoniaco, 150 PSIG)

Válvula de alivio de presión de refrigerante Hansen para servicio de amoníaco y gas halocarbono, alivio de seguridad a la atmósfera. Número de gato: H5601. Tamaño: 1/2" x 1". Clasificación PSIG: 150 PSIG. Capacidad: 476 SCFM.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TMN22
  • Fabricante: Hansen
  • Modelo: H5601
  • Número de serie: CRN 067155.5C
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 4.5
  • Ancho (pulgadas): 4
  • Altura (pulgadas): 6.5
  • Peso libras): 3.5
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2013
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Presión de refrigerante Hansen - Válvula de alivio (amoniaco, 150 PSIG)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente