Principal soplador

Principal soplador

Principales sopladores. Modelo VSF-07024, S/N 32688, 460 voltios, 60 Hz, trifásico. Soplador Sutorbilt 925114, Cooper Ind. Soplador rotativo positivo. Modelo 3MV-F, S/N 271307, Entrada/Salida: 2 pulg. Motor: Reliance, 7,5 hp, 1760 rpm, 230/460 voltios, 18/9 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 25 pulgadas de ancho, 35 pulgadas de largo, 65 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GM- 633.2
  • Fabricante: Foremost
  • Modelo: VSF-07024
  • Número de serie: 32688
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Principal soplador
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente