Procesador APV Crepaco - 1000 galones

Procesador APV Crepaco - 1000 galones

Procesador redondo APV Crepaco serie E6986 de 1,000 galones con boca de acceso de 19 pulgadas y tapa superior elevable, abertura superior de 6 pulgadas para agitador, salida central de 3 pulgadas, diámetro de 66 pulgadas x altura de 94 pulgadas, patas de 52 pulgadas. Pasteurizador de leche, de acero inoxidable, puede utilizarse para pasteurizar otros productos sanitarios y no sanitarios.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 120.R133
  • Fabricante: APV
  • Número de serie: E6986
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Procesador APV Crepaco - 1000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente