Procesador atmosférico de acero inoxidable: 500 galones

Procesador atmosférico de acero inoxidable: 500 galones

Procesador atmosférico de acero inoxidable: 500 galones. Tapas abatibles. Exterior de acero dulce pintado. Incluye (1) agitador de barrido inferior de 64 pulgadas de ancho y deflector de posiciones múltiples. Puede usarse como pasteurizador para procesamiento en tina y por lotes. Dimensiones interiores: 65 pulg. de diámetro. x 38 pulg. H. Motor agitador. Entradas: (2) 3/4 pulg. de diámetro. puertos, (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (chaqueta), (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puertos. Salidas: (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. NPT (chaqueta), (1) 2 pulg. de diámetro. descargar. Dimensiones totales: 86 pulgadas de largo x 72 pulgadas de ancho x 66 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CJR07.5
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Procesador atmosférico de acero inoxidable: 500 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente