Procesador atmosférico de acero inoxidable: 500 galones

Procesador atmosférico de acero inoxidable: 500 galones

Procesador atmosférico de acero inoxidable: 500 galones. Dimensiones interiores: 5 pies 6 pulgadas de diámetro. x 3 pies 4 pulgadas de alto. Cuenta con tapas abatibles. Puente central para agitación. Puede usarse como pasteurizador para procesamiento en tina y por lotes. (4) Patas de 8-1/2 pulgadas de alto. Entradas: (3) 2 pulg. de diámetro. Línea S, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto (varilla medidora). Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto, (1) 5 pulgadas de diámetro. puerto, (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. puerto, (2) 2 pulg. de diámetro. puertos, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 6 pies 3 pulgadas de largo x 6 pies 2 pulgadas de ancho x 5 pies 6 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: P2011
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Procesador atmosférico de acero inoxidable: 500 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente