Procesador atmosférico de acero inoxidable Cherry-Burrell, 500 galones

Procesador atmosférico de acero inoxidable Cherry-Burrell, 500 galones

Procesador atmosférico de acero inoxidable Cherry-Burrell: 500 galones. Modelo: WPT. Número de serie: 500-50-2198. Cuenta con tapas abatibles. Puente central para agitación. Puede usarse como pasteurizador para procesamiento en tina y por lotes. Entradas: (3) 3/4 pulg. de diámetro. puertos, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. MPT (chaqueta). Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. descarga, (1) 2 pulg. de diámetro. MPT (chaqueta), (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. MPT (chaqueta). Dimensiones totales: 77 pulgadas de largo x 73 pulgadas de ancho x 71 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 75.354
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: WPT
  • Número de serie: 500-50-2198
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Procesador atmosférico de acero inoxidable Cherry-Burrell, 500 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente