Procesador Cherry Burrell - 1000 galones

Procesador Cherry Burrell - 1000 galones

Procesador con camisa Cherry Burrel de 1000 galones, modelo FPDA, S/N 1000-70-1712, con salida de brida de 2 pulgadas y tapa de acceso. Pasteurizador de leche, de acero inoxidable, puede utilizarse para pasteurizar otros productos sanitarios y no sanitarios. Acero inoxidable 316, acabado sanitario en su interior, Tiene escalera de tijera. El procesador tiene un fondo plano con descarga inferior lateral de 3 pulgadas. Tri-clamp. Hay una conexión de (1)1/2 pulg. en el lado de descarga. El procesador tiene una bola rociadora doble de 4 pulgadas y un mezclador raspador de pared. La chaqueta tiene (2) conexiones de entrada y salida de 2,5 pulgadas. Otras conexiones: (2) roscadas de 2,5 pulgadas en la parte superior, (1) ventilación de 1,5 pulgadas, (1) Triclamp de 3 pulgadas, (1) roscada de 1,5 pulgadas. Manway tiene un diámetro de 18 pulgadas. Falta el motor de la batidora. Tablero nacional 1134. MAWP=100 psig a 338 °F. Serie 1000EP-DA-70-1712, Blt 1970. Dimensiones 77 pulg. Diámetro (exterior), 7 pies. de alto (sin patas) montado sobre patas de 12 pulgadas.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 150.151
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: FPDA
  • Número de serie: 1000-70-1712
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Procesador Cherry Burrell - 1000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente