Procesador Cherry Burrell de 150 galones

Procesador Cherry Burrell de 150 galones

Procesador Cherry Burrell: 130 galones. Número de serie 65E90B-1. Junta Nacional No. 888. Acero inoxidable. Fondo de cono. Tapa abierta. MAWP: 75 psi a 300° F. Entradas/salidas de la chaqueta: (4) accesorios de triple abrazadera de 2 pulgadas, 1 pulgada. Salida inferior: 2 pulgadas. Patas: 4 pulgadas de diámetro x 50 pulgadas de alto. Dimensiones internas: 48 pulgadas de diámetro x 12 pulgadas de alto. Sección del cono: 48 pulgadas de diámetro x 13 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 59 pulgadas. diámetro x 68 pulgadas de alto (HB2).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 45.GR401.
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Número de serie: 65E908-1
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Processing Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? Yes
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 75 psi @ 300° F
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Jacket inlets/outlets: (4) 2 in. tri-clamp, 1 in. fittings. Bottom outlet: 2 in. Legs: 4 in. dia x 50 in. H. Inner dimensions: 48 in. dia x 12 in. H. Cone section: 48 in. dia x 13 in. H.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Ancho (pulgadas): 59
  • Altura (pulgadas): 68
Detalles adicionales del producto
Procesador Cherry Burrell de 150 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente