Procesador Cherry Burrell de 600 galones

Procesador Cherry Burrell de 600 galones

Procesador Cherry Burrell de 600 galones. Modelo PA EPB, S/N 600 71 1779, con puente central y cubiertas superiores elevables, deflector y bola rociadora, (1) entrada de 1 pulg., (1) entrada de 1-1/2 pulg., (2) entrada de 2 pulg. entrada y (1) entrada de 4 pulg., (1) salida de abrazadera de 2 pulg. con válvula, (4) patas de 8 pulg., Dimensiones interiores 75 pulg. de diámetro x 57 pulg. de altura. Dimensiones totales 86 pulgadas de largo x 72 pulgadas de ancho x 81 pulgadas de alto (BD).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: P2024
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: PA EPB
  • Número de serie: 600 71 1779
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Procesador Cherry Burrell de 600 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente