Procesador Cherry Burrell de acero inoxidable - 2000 galones

Procesador Cherry Burrell de acero inoxidable - 2000 galones

Procesador Cherry Burrell de 2000 galones, modelo EPDP, serie 2000-67-1457, 83 pulgadas de ancho x 108 pulgadas de alto, entrada de 17 pulgadas, prueba de presión de 50 psi, accesorios superiores de 3/4 pulgadas (2), 1 pulgada, 1 3/4 pulg. (3) y 2 pulg., accesorios de revestimiento lateral 1 1/4 pulg., 2 3/4 pulg. y 2 pulg. (6), 2 1/2 pulg. Salida del tanque, 77 pulg. W Agitación de barrido lateral, 5 pulg. W ( 2). Pasteurizador de leche, de acero inoxidable, puede utilizarse para pasteurizar otros productos sanitarios y no sanitarios.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 150.LOL332a.16
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: EPDP
  • Número de serie: 2000-67-1457
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Procesador Cherry Burrell de acero inoxidable - 2000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente