Procesador Cherry Burrell de acero inoxidable - 500 galones

Procesador Cherry Burrell de acero inoxidable - 500 galones

Procesador Cherry Burrell de acero inoxidable, 500 galones. Pared de presión, tapa tipo domo, modelo EPDA. Agitador de amplio barrido con deflector. Bola de spray. Salida de abrazadera de 3 pulg. 116 pulgadas de altura total, incluido el agitador y el motor x 52 pulgadas de diámetro. Puede usarse como pasteurizador para procesamiento en tina y por lotes.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 135-R370-B
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: EPDA
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Procesador Cherry Burrell de acero inoxidable - 500 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente