Procesador Cherry Burrell de acero inoxidable - 500 galones

Procesador Cherry Burrell de acero inoxidable - 500 galones

Procesador Cherry Burrell de acero inoxidable: 500 galones. Pared de presión, tapa tipo domo, Modelo EPDA. Agitador de amplio barrido con deflector. Bola de spray. Salida de abrazadera de 3 pulg. 116 pulgadas de altura total, incluido el agitador y el motor x 52 pulgadas de diámetro. Puede usarse como pasteurizador para procesamiento en tina y por lotes.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 135-R470-B
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: EPDA
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Procesador Cherry Burrell de acero inoxidable - 500 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente