Procesador Cherry Burrell de acero inoxidable, 600 galones

Procesador Cherry Burrell de acero inoxidable, 600 galones

Procesador Cherry Burrell de acero inoxidable: 600 galones. Entrada: 18 pulg. Entradas: (2) 2 pulg., (1) 1-1/2 pulg. para bola rociadora, (1) 2-1/2 pulg. Salida: (2) 2 pulg. Patas: (4 ) 34 pulgadas de alto. Dimensiones interiores: 51 pulgadas de diámetro x 70 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 71 pulgadas de diámetro x 105 pulgadas de alto. Nota: La chaqueta tiene fugas (HB2).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI44
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Mix & Blend Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? Yes
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: (2) 2 in. inlet, (1) 1-1/2 in. inlet for spray ball. (1) 2-1/2 in. inlet. (2) 2 in. outlets.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Ancho (pulgadas): 71
  • Altura (pulgadas): 105
Detalles adicionales del producto
  • Problemas o problemas conocidos: Jacket has leaks.
Procesador Cherry Burrell de acero inoxidable, 600 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente