Procesador Cherry Burrell de acero inoxidable: 800 galones

Procesador Cherry Burrell de acero inoxidable: 800 galones

Procesador Cherry Burrell de acero inoxidable: 800 galones. Modelo EPT, S/N 800-53-1590. Muro de presión. Agitador de barrido ancho vertical con deflector, bolas de pulverización doble y puente central con cubiertas superiores elevables. Entradas: (4) 2 pulg.; (2) 3 pulg. Dimensiones interiores: 72 pulg. de diámetro. x 53 pulg. H. Altura total sin motor: 69 pulg. Puede usarse para pasteurizar productos sanitarios y no sanitarios.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 120.P2000
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: EPT
  • Número de serie: 800-53-1590
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Procesador Cherry Burrell de acero inoxidable: 800 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente