Procesador Cherry Burrell Dome-Top de acero inoxidable, 1000 galones

Procesador Cherry Burrell Dome-Top de acero inoxidable, 1000 galones

Procesador Cherry Burrell Dome-Top, acero inoxidable, 1000 galones, modelo WPT, S/N 1000-59-3051. Entradas (2) 1 pulg. con manómetro, (1) entrada de 3 pulg. para chaqueta, (2) entradas de 2-1/2 pulg., (1) entrada de 1-1/2 pulg. para bola rociadora. (1) entrada de 3 pulgadas, (1) salida de 3 pulgadas de la chaqueta. Boca de registro de 20 pulgadas con tapa. (4) patas de 15 pulgadas de alto, dimensiones interiores 72 pulgadas de diámetro x 74 pulgadas de alto, dimensiones totales 84 pulgadas de ancho x 94 pulgadas de largo x 108 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDPW203.45
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: WPT
  • Número de serie: 1000 - 59 - 3051
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Procesador Cherry Burrell Dome-Top de acero inoxidable, 1000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente