Procesador con camisa de paquete Creamery: 100 galones

Procesador con camisa de paquete Creamery: 100 galones

Procesador con camisa de paquete Creamery: 100 galones. S/N: 4-2-40. Salida: (1) Línea S de 2 pulgadas de diámetro con válvula de bola, fondo interior inclinado altura del lado alto 28 pulgadas altura del lado bajo 32 pulgadas x 33 pulgadas de diámetro. (3) Patas de 7 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 40 pulgadas de largo x 37 pulgadas de ancho x 43 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 35.CS35a.1a
  • Fabricante: Creamery Package
  • Número de serie: 4-2-40
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Procesador con camisa de paquete Creamery: 100 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente