Procesador CP de acero inoxidable - 1000 galones

Procesador CP de acero inoxidable - 1000 galones

Procesador CP de acero inoxidable, 1000 galones. Número de serie. 9807, año 1971, 100 psi, 50 psi a 300 grados F como máximo, -20 grados F a 50 psi como mínimo. Pasteurizador de leche, de acero inoxidable, puede utilizarse para pasteurizar otros productos sanitarios y no sanitarios.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 180.1401
  • Fabricante: Not Specified
  • Número de serie: 9807
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Procesador CP de acero inoxidable - 1000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente