Procesador Crepaco de acero inoxidable - 1,500 galones

Procesador Crepaco de acero inoxidable - 1,500 galones

Procesadora de crepaco de acero inoxidable, 1,500 galones, pared de presión, tapa tipo domo. Agitador de barrido ancho y lateral con deflector. Bola de spray. Válvula inoxidable de 3 pulgadas. Parche de costura de soldadura inferior interior. Puede usarse como pasteurizador para procesamiento en tina o por lotes.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 155-R870-B
  • Fabricante: Crepaco
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Procesador Crepaco de acero inoxidable - 1,500 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente