Procesador Crepaco de acero inoxidable - 200 galones

Procesador Crepaco de acero inoxidable - 200 galones

Procesadora crepaco de acero inoxidable, 200 galones, pared de presión, cúpula superior cono inferior, modelo PCIC. Agitador de barrido ancho y lateral con cuchillas raspadoras y deflector. Bola de pulverización. Superficie de contacto con el producto de acero inoxidable tipo 316. Salida de abrazadera de 3 pulgadas. Puede usarse como pasteurizador para procesamiento en tina o por lotes.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 165-R700-B
  • Fabricante: Crepaco
  • Modelo: PCIC
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Procesador Crepaco de acero inoxidable - 200 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente