Procesador Crepaco de acero inoxidable - 2500 galones

Procesador Crepaco de acero inoxidable - 2500 galones

Procesadora de crepaco de acero inoxidable, 2,500 galones, pared de presión, tapa tipo domo. 3/1,5 caballos de fuerza, 56/28 rpm, agitación de barrido parcial del fondo compensada, 460/3/60. Bola de spray. Salida de abrazadera de 3 pulgadas. Fondo exterior de acero inoxidable. 118 pulgadas de diámetro exterior. Puede usarse como pasteurizador para procesamiento en tina o por lotes.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 245-R857-B
  • Fabricante: Crepaco
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Procesador Crepaco de acero inoxidable - 2500 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente