Procesador Crepaco de acero inoxidable - 600 galones

Procesador Crepaco de acero inoxidable - 600 galones

Procesadora de crepaco de acero inoxidable, 600 galones, pared de presión, tapa tipo domo, modelo B. Agitación tipo mezcla compensada. Bola de spray. Acabado interior y exterior 2B. Válvula inoxidable de 2 pulgadas. Puede usarse como pasteurizador para procesamiento en tina o por lotes. Incluye motor y variador.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 115-R140-B
  • Fabricante: Crepaco
  • Modelo: B
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Procesador Crepaco de acero inoxidable - 600 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente