Procesador Crepaco de acero inoxidable - 600 galones

Procesador Crepaco de acero inoxidable - 600 galones

Procesadora de crepaco de acero inoxidable, 600 galones, pared de presión, tapa tipo domo, modelo P-600. Agitador de amplio barrido con deflector. Bola de spray. Clasificación de descarga de presión de 15 psi. Válvula inoxidable de 2-1/2 pulgadas. Puede usarse como pasteurizador para procesamiento en tina o por lotes.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 145-R138-B
  • Fabricante: Crepaco
  • Modelo: P-600
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Procesador Crepaco de acero inoxidable - 600 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente