Procesador de acero inoxidable: 100 galones

Procesador de acero inoxidable: 100 galones

Procesador de acero inoxidable: 100 galones. Dimensiones interiores: 30 pulg. de diámetro. x 36 pulg. H. La superficie interior del tanque es ceRam Industriesic. Entrada de la chaqueta: hembra roscada de 1-1/4 pulg., salida de la chaqueta: 1-3/4 pulg., salida inferior: hembra roscada de 1 pulg. Dimensiones totales: 47 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 58 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGMT203.1
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Processing Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? Yes
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Jacket inlet: 1-1/4 in. threaded female, jacket outlet: 1-3/4 in., bottom outlet: 1 in. threaded female
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 47
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 58
Detalles adicionales del producto
Procesador de acero inoxidable: 100 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente