Procesador de acero inoxidable - 500 galones

Procesador de acero inoxidable - 500 galones

Procesador de acero inoxidable, 500 galones, vertical, camisa de 90 psi, ruedas, 48 ​​pulgadas de diámetro x 66 pulgadas de profundidad, parte superior e inferior cóncavas, agitador de montaje lateral de 3 caballos de fuerza, trifásico, 230/460 voltios, 1775 rpm, motor accionado por correa TEFC. Pasteurizador de leche, de acero inoxidable, puede utilizarse para pasteurizar otros productos sanitarios y no sanitarios.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BR-1453.5
  • Fabricante: Paul Mueller Co.
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Procesador de acero inoxidable - 500 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente