Procesador de alimentos Hobart

Procesador de alimentos Hobart

Procesador de alimentos Hobart. Aproximadamente 45 cuartos, modelo HCM-450, S/N 803-246, 230/460 voltios, 60 hz, 1140 rpm, motor de 5 hp

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SDE026.11
  • Fabricante: Hobart
  • Modelo: HCM-450
  • Número de serie: 803-246
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Procesador de alimentos Hobart
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente