Procesador de paquetes de lechería, 200 galones

Procesador de paquetes de lechería, 200 galones

Procesador de paquete de lechería: 200 galones, S/N 6031. (4) entradas de 1 pulg., (1) entrada de 1-1/2 pulg., (1) entrada de 3 pulg. (1) Salida de 1-1/2 pulg. Dimensiones interiores 44 pulgadas de diámetro x 36 pulgadas de alto. (4) patas 8 pulgadas de alto. Dimensiones totales 52 pulgadas de largo x 53 pulgadas de ancho x 51 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI69
  • Fabricante: Creamery Package
  • Número de serie: 6031
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Procesador de paquetes de lechería, 200 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente