- Detalles del producto
Procesador de presión de vacío con camisa superior de domo, 400 galones
Procesador de presión de vacío con camisa superior tipo domo de 400 galones, reactor Lee Industries, año 1986, National Board 3647, modelo 400U9MS, S/N B-1393-B, 7 1/2 hp 208-230/460 voltios 1,760 rpm, con 25: 1 Eurodrive, rpm finales 70,4, mawp interno FV/ 100 psi a 338° F, camisa 100 psi a 338° F, prueba de 155 psi, raspadores, entrada de acceso de 19 pulgadas con ventana de visualización de 3 pulgadas, salida del tanque de 6 pulgadas, dimensiones internas 53 pulgadas de alto x 60 pulgadas de ancho, dimensiones totales 93 pulgadas de largo x 66 pulgadas de ancho x 91 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: 125.GR01
- Fabricante: Lee Industries Inc.
- Modelo: 400U9MS
- Número de serie: B-1393-B
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









