Procesador de tanque de carcasa única Cherry-Burrell: 550 galones

Procesador de tanque de carcasa única Cherry-Burrell: 550 galones

Procesador de tanque Cherry-Burrell de carcasa única: 550 galones. Número de serie: 79E-195. Acero inoxidable. Solo para servicio de una sola carcasa, la chaqueta tiene fugas. Dimensiones interiores: 48 pulg. de diámetro. x 72 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 5 pies 2 pulgadas de largo x 4 pies 8 pulgadas de ancho x 6 pies 10 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 40.KGE-27368a.5
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Número de serie: 7.90E-194
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Procesador de tanque de carcasa única Cherry-Burrell: 550 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente