Procesador de vacío de fondo cónico con camisa Apparatebaumack Muhlheim, 150 galones

Procesador de vacío de fondo cónico con camisa Apparatebaumack Muhlheim, 150 galones

Procesador de vacío de fondo cónico con camisa principal de Apparatebaumack Muhlheim: 150 galones. Acero inoxidable. Clasificación de presión: 5 bares a 60 °C. (72 psi a 138 °F.) Entrada: Brida de 3 pulgadas, Salida: Brida de 3 pulgadas. Parte superior abovedada con puerta de acceso presurizada de 12 x 15 pulgadas. Montado en un marco de 43 pulgadas cuadradas hecho de tubos de 3 pulgadas cuadradas. Excelente condición.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GICS208.8a
  • Fabricante: Apparatebaumack Muhlheim
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Procesador de vacío de fondo cónico con camisa Apparatebaumack Muhlheim, 150 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente